MARATHON MOTORS 048S17T365ファームデューティモータースプリットフェーズTeao1 / 3 Hp 1725 Rpm
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
終了 | グレー |
フレーム | 48Y |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 5.3 / 2.9 |
HP | 1 / 3、1 / 8 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.75 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 家禽ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11 15 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856028570 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 7.79 |
船高(cm) | 16.81 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17T366 | 48 | 4.1 / 2.5 | 1 / 4、1 / 12 | 8.5 " | 視聴者の38%が | 11 1 / 16 " | ¥78,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。