MARATHON MOTORS 048C34D2024 オイルバーナーモーター、コンデンサースタート、1/3 HP、3450 RPM、115/208-230V AC
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
アイテム価格 | オイルバーナーモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 64% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48ニュージーランド |
全負荷アンペア | 5.6 / 2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.25 |
取り付け | Nフランジフットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 手動プロテクター |
UPC | 722856041531 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 20.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 23.19 |
プロダクト | モデル | 利き手 | エンクロージャー | フレーム | 回転 | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH33GN5014U | 水平または垂直 | TENV | 48N | 右回りに | 3450 | 1 | マニュアル | 115 | ¥55,740 | ||
048C34S24 | 水平な | 半密閉型 | 48N | セレクティブCW | 3600 | 1.0 | 手動プロテクター | 115/230 | ¥56,782 | ||
048S34、361SXNUMX | 水平な | 半密閉型 | 48MZ | セレクティブCW | 3600 | 1.0 | 手動プロテクター | 115 | ¥51,584 | ||
048S17T286 | 水平な | TENV | 48N | セレクティブCW | 1800 | 1.0 | 手動プロテクター | 115 | ¥38,915 | ||
048S17T290 | 水平または垂直 | TENV | 48N | 右回りに | 1725 | 1 | マニュアル | 115 | ¥47,340 | ||
048S34、2005SXNUMX | 水平な | 半密閉型 | 48MZ | セレクティブCW | 3600 | 1 | 手動プロテクター | 115V AC | ¥37,878 | ||
048C34D2028 | 水平な | DP | 48ニュージーランド | 選択的CCW | 3600 | 1.0 | 手動プロテクター | 115 / 208-230 | ¥62,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。