MARATHON MOTORS 048A11T198 X303HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 59.5% |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 4.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.187 |
取り付け | 弾力性のあるベース-拡張スタッド |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
UPC | 722856041821 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 31.6 |
船の長さ(cm) | 20.47 |
船幅(cm) | 23.19 |
プロダクト | モデル | デューティ | 全負荷アンペア | HP | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T199 | 継続的なAOM | 3 | 1/6 | 0.125 | 1075 | ¥63,969 | ||
048A11T201 | 継続的なAOM | 6.5 | 1/3 | 0.246 | 1075 | ¥73,730 | ||
048A17T2001 | CONT.AOM | 2 | 1/6 | 0.13 | 1625 | ¥61,345 | ||
048A17T72 | 継続的なAOM | 2.15 | 1/6 | 0.125 | 1625 | ¥54,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。