入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックワイヤー |
直径 | 0.020 " |
終了 | 裸線 |
長さ | 931のフィート |
材料 | 302/304SS |
パッケージ型式 | キャニスター |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | US |
A. セーフティ ワイヤリングとして知られるポジティブ ワイヤー ロックは、他の方法では固定できないキャップ スクリュー、ナット、ボルト ヘッド、およびターンバックル バレルを固定するために使用されるロック機構の一種です。 振動によりボルトが外れる場所では安全ワイヤーが必要です。
A. モネル、インコネル、ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、さらには銅を含む多くの合金が、従来の安全ロック ワイヤの製造に使用されています。
A.
モデル | 直径 | 長さ | パッケージ型式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
34-0200-014S | 0.02 " | 232.75のフィート | スプール | ¥3,415 | |
34-0250-014S | 0.025 " | 149のフィート | スプール | ¥3,387 | |
34-0320-014S | 0.032 " | 91のフィート | スプール | ¥3,347 | |
34-0410-014S | 0.041 " | 55.25のフィート | スプール | ¥3,310 | |
34-0510-014S | 0.051 " | 35.75のフィート | スプール | ¥3,270 | |
MS20995C25 | 0.025 " | 596のフィート | キャニスター | ¥4,760 | |
MS20995C32 | 0.032 " | 364のフィート | キャニスター | ¥4,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。