入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 梱包ワイヤー |
直径 | 0.081 " |
終了 | 裸線 |
ゲージ | 12ガリウム |
長さ | 42.2のフィート |
材料 | アルミ |
パッケージ型式 | スプール |
船の重量(kg) | 0.11 |
原産国 | US |
A. 梱包ワイヤは通常、リールまたはロールで販売されており、鉄または鋼で構成されています。 梱包ワイヤにはさまざまな種類がありますが、大部分の梱包機はそのうちのいくつかでしか機能しません。
A. 干し草を梱包するために使用される機械は、通常、ファーマー ワイヤーまたは 14.5 と呼ばれる 6500 ゲージのワイヤーを使用します。これは、その材料の 100 # コイルのフィート数です。
A. ソフト ワイヤー、ベール ワイヤー、ファーム ワイヤーとも呼ばれる梱包用ワイヤーは、干し草の俵や段ボールなどのアイテムを束ねるために使用されます。 鋼または鉄の構造が特徴で、亜鉛メッキまたは焼きなまし仕上げが可能です。
モデル | 直径 | ゲージ | 長さ | パッケージ型式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0126-014S | 0.013 " | 28ガリウム | 1735のフィート | スプール | ¥5,214 | |
01-0159-014S | 0.016 " | 26ガリウム | 1089.5のフィート | スプール | ¥4,525 | |
01-0201-014S | 0.02 " | 24ガリウム | 681.75のフィート | スプール | ¥4,280 | |
01-0253-014S | 0.025 " | 22ガリウム | 430.25のフィート | スプール | ¥4,240 | |
01-0319-014S | 0.032 " | 20ガリウム | 269のフィート | スプール | ¥4,216 | |
01-0403-014S | 0.04 " | 18ガリウム | 169.6のフィート | スプール | ¥4,129 | |
01-0508-014S | 0.051 " | 16ガリウム | 106.725のフィート | スプール | ¥4,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。