入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフピアスねじ |
ドライブの種類 | スロット付き/六角 |
ドライバーサイズ | 1 / 4 " |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.375 " |
頭の高さ | 0.11 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
長さ | 1" |
材料 | 肌焼き鋼 |
サイズ | #8 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7318141060 |
原産国 | JP |
モデル | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW8X1 / 2ZT | スロット付き/六角 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 0.375 " | 0.11 " | 六角ワッシャー | 1 / 2 " | ¥7,161 | |
HW8X3 / 4ZT | スロット付き/六角 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 0.375 " | 0.11 " | 六角ワッシャー | 3 / 4 " | ¥9,265 | |
HW8X1-1 / 2ZT | スロット付き/六角 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 0.375 " | 0.11 " | 六角ワッシャー | 1.5 " | ¥5,408 | |
HW8X2ZT | スロット付き/六角 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 0.375 " | 0.11 " | 六角ワッシャー | 2" | ¥7,129 | |
PO8X2ZWT | フィリップス | #2 | 塗装済みホワイトヘッド付き亜鉛メッキ | 0.312 " | 0.152 " | オーバル | 2" | ¥8,956 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。