アイテム価格 | コード付き板金ニブラー |
アンペア@ 120V | 5.0 |
ベアリング | ボール&ニードル |
コード | 8フィート2-条件 |
最小カット半径 | 1-3/4 |
無負荷ストローク/分 | 2200 |
ステンレス鋼の容量 | 18ゲージ |
鋼の容量 | 16ゲージ |
工具長 | 10.5 " |
工具重量 | 3.5ポンド |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。