アイテム価格 | 電動スクリュードライバ |
アンプ | 6 |
アンペア@ 120V | 6 |
ベアリング | 玉 |
クラッチ | 調節可能 |
コード | 8" |
無負荷RPM | 0-6000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
速度制御 | 変数 |
工具長 | 11.125 " |
工具重量 | 3ポンド |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 20.7 |
船の長さ(cm) | 26.9 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 8467290040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。