入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランダムオービットサンダー |
アンプ | 3.0 |
アンペア@ 120V | 3 |
ベアリング | 玉 |
コード | 8のフィート |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 12000 |
軌道径 | 1 / 8 " |
XNUMX分あたりの軌道 | 12000 |
パッドサイズ | 5 |
スイッチタイプ | スライド |
工具長 | 6" |
工具重量 | 2.9ポンド |
サンドペーパーの種類 | フックとループ |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8467290015 |
原産国 | AU |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BO5030 | サンダーを仕上げる | ¥23,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。