入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンダーを仕上げる |
アンプ | 1.7 |
アンペア@ 120V | 1.7 |
ベアリング | 玉 |
コード | 6フィート6 " |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 11,000 |
XNUMX分あたりの軌道 | 11000 |
パッドサイズ | 1/3シート |
スピードタイプ | 単発講座 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 10 " |
工具重量 | 3.5ポンド |
サンドペーパーの種類 | 1/3 "シート |
船の重量(kg) | 2.22 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8467290015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。