アイテム価格 | ブレードシャープナー |
アンペアAC | 1.1 A |
グリット | 1000 |
全幅 | 15.375 " |
RPM | 560 |
船の重量(kg) | 12.63 |
船高(cm) | 25.5 |
船の長さ(cm) | 40.51 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8460390050 |
原産国 | JP |
A. 長さ15-3/4インチまでの鉋刃を研ぐことができます。
A. この刃物研ぎ器は、卓上に取り付けて安全に設置できます。
A. レンチ、刃物ホルダー、刃物台がセットになっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。