MAIN FILTERINC。MF0899010交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、シール、5.59インチの高さ
アイテム:CG6ACT
モデル:MF0899010相互参照:77680531 '
¥13,813 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
高さ | 5.59 |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0899001 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥4,454 | 見積依頼
| |
MF0899002 | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥4,741 | 見積依頼
| |
MF0899003 | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0899004 | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | ¥7,393 | 見積依頼
| |
MF0899005 | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | ¥10,725 | 見積依頼
| |
MF0899006 | 3.287 " | 14.68 | 1.866 " | 3.287 " | ¥14,548 | 見積依頼
| |
MF0899007 | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥8,085 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。