MAIN FILTERINC。MF0894730交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン定格、シール、9.68インチの高さ
アイテム:CG4YQN
モデル:MF0894730相互参照:PI2111SMX3 '
¥6,011 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
高さ | 9.68 " |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.85 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 容量 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006363 | 3.7 " | 1.85 " | 6.08 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82平方インチ | ¥8,438 | 見積依頼
| |
MF0006427 | 3.7 " | 1.85 " | 6.08 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82平方インチ | ¥8,438 | 見積依頼
| |
MF0006432 | 6.77 " | 1.85 " | 11.30 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153平方インチ | ¥8,840 | 見積依頼
| |
MF0006439 | 10.03 | 3.287 " | 45.77 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 618平方インチ | ¥24,350 | 見積依頼
| |
MF0006441 | 3.7 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ¥4,580 | 見積依頼
| |
MF0006443 | 6.77 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ¥4,902 | 見積依頼
| |
MF0006445 | 9.68 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ¥6,011 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。