MAIN FILTERINC。MF0850096交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、シール、9.8インチの高さ
アイテム:CG4NXC
モデル:MF0850096
¥5,399 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.362 " |
容量 | 24.65 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 275平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 9.8 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.063 " |
トップOD | 2.362 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 容量 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006420 | 3.7 " | 1.85 " | 7.38 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 82平方インチ | ¥8,085 | 見積依頼
| |
MF0006428 | 10.03 " | 3.287 " | 62.50 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 696平方インチ | ¥10,725 | 見積依頼
| |
MF0006430 | 6.77 " | 1.85 " | 13.71 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153平方インチ | ¥8,583 | 見積依頼
| |
MF0006431 | 9.68 " | 1.85 " | 20.29 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 226平方インチ | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0006437 | 10.03 " | 3.287 " | 55.54 | 1.866 " | 3.287 " | 3045 | 3045 PSI | 618平方インチ | ¥23,546 | 見積依頼
| |
MF0006442 | 3.7 " | 1.85 " | 7.60 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 85平方インチ | ¥4,454 | 見積依頼
| |
MF0006444 | 6.77 " | 1.85 " | 14.11 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157平方インチ | ¥4,741 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。