MAIN FILTERINC。MF0837842交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、Vitonシール、高さ7.04インチ
アイテム: CG4NCW
モデル:MF0837842
¥8,632 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.654 " |
クラッキング圧力 | 363 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 131平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.04 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.898 " |
トップOD | 1.654 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006221 | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 140平方インチ | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,498 | 見積依頼
| |
MF0007595 | 3.898 " | - | - | - | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥18,394 | 見積依頼
| |
MF0007628 | 2.913 " | - | 435 PSI | 206平方インチ | 5.98 " | 1.587 " | 2.913 " | ¥20,149 | 見積依頼
| |
MF0007653 | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ¥14,378 | 見積依頼
| |
MF0007660 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310平方インチ | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥21,806 | 見積依頼
| |
MF0007742 | 1.378 " | 435 | 435 PSI | 49平方インチ | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥8,113 | 見積依頼
| |
MF0007747 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,581 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。