MAIN FILTERINC。MF0834320交換油圧フィルター、ガラス、定格5ミクロン、Vitonシール、高さ36.25インチ
アイテム: CG4KVW
モデル:MF0834320相互参照:HP95RNL3612MV '
¥57,917 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.799 " |
ボトムOD | 5.65 " |
容量 | 447.32 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 4774平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 36.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 5.65 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0056925 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057058 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0057059 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | ¥30,377 | 見積依頼
| |
MF0058201 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058211 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥13,340 | 見積依頼
| |
MF0058221 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | 2.008 " | 3.11 " | - | ¥15,831 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。