MAIN FILTERINC。MF0619484交換油圧フィルター、ガラス、定格10ミクロン、ブナシール、高さ17.99インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.75 " |
ボトムOD | 6" |
崩壊圧力 | 75 |
クラッキング圧力 | 75 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 17.99 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 225度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 3.41 " |
トップOD | 6" |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35 " | 5.12 " | 良いです | 11.02 | 良いです | 3.35 " | 5.12 " | ¥12,196 | 見積依頼
| |
MF0004912 | 外で | 3.35 " | 5.12 " | 良いです | 11.02 " | 良いです | 3.35 " | 5.12 " | ¥12,196 | 見積依頼
| |
MF0005973 | 外で | 1.075 " | 2.87 " | バイトン | 9.69 " | バイトン | 1.075 " | 2.87 " | ¥7,031 | 見積依頼
| |
MF0006095 | 外で | - | 2.874 " | バイトン | 14.567 " | バイトン | 1.535 " | 2.874 " | ¥10,101 | 見積依頼
| |
MF0006189 | - | - | 1.77 " | バイトン | 8.03 " | バイトン | 0.77 " | 1.77 " | ¥5,931 | 見積依頼
| |
MF0007480 | - | - | 2.874 " | バイトン | 14.567 | バイトン | 1.535 " | 2.874 " | ¥10,101 | 見積依頼
| |
MF0025850 | - | 3.35 " | 5.98 " | 良いです | 24.65 | 良いです | 3.5 " | 5.98 " | ¥24,761 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。