MAIN FILTERINC。MF0613737交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、シール、高さ7.87インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 4.13 " |
ボトムOD | 5.51 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 200 |
フィルターサイズ | 572平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 7.87 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 200 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 4.13 " |
トップOD | 5.51 " |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
MF0359083 | ¥21,092 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。