MAIN FILTERINC。MF0612484油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、ブナシール、高さ10.15インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.701 " |
ボトムOD | 5.591 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 100 |
フィルターサイズ | 820平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.15 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 3.701 " |
トップOD | 5.591 " |
モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034617 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ¥44,425 | 見積依頼
|
MF0166199 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820平方インチ | ¥26,346 | 見積依頼
|
MF0166200 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 820平方インチ | ¥26,346 | 見積依頼
|
MF0182756 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ¥44,425 | 見積依頼
|
MF0182764 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820平方インチ | ¥26,346 | 見積依頼
|
MF0183625 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 820平方インチ | ¥26,346 | 見積依頼
|
MF0355699 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ¥44,425 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。