MAIN FILTERINC。MF0611755交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン、Vitonシール、高さ8.54インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.067 " |
ボトムOD | 3.898 " |
クラッキング圧力 | 232 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 40 |
フィルターサイズ | 372平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.54 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.929 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026173 | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | - | ¥21,083 | 見積依頼
| |
MF0026175 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | ¥30,346 | 見積依頼
| |
MF0034604 | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ¥59,070 | 見積依頼
| |
MF0034657 | 8.54 | 2.067 " | 3.898 " | 1.929 " | 3.898 " | - | 232 PSI | 372平方インチ | ¥23,290 | 見積依頼
| |
MF0034877 | 8.09 | 2.488 " | 3.543 " | 2.047 " | 3.543 " | - | 145 PSI | 219平方インチ | ¥18,205 | 見積依頼
| |
MF0036103 | 3.14 " | - | 1.791 " | 0.807 " | 1.791 " | 145 | 145 PSI | 36平方インチ | ¥6,599 | 見積依頼
| |
MF0066839 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | ¥30,346 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。