MAIN FILTERINC。MF0603971交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格80ミクロン、シール、高さ15.59インチ
アイテム: CG3LGF
モデル:MF0603971相互参照:W03AT1381 '
¥18,557 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.15 " |
ボトムOD | 4.53 " |
崩壊圧力 | 290 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 730平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 15.59 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 80 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 3.15 " |
トップOD | 4.53 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。