MAIN FILTERINC。MF0603515交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン、シール、高さ11.41インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.622 " |
ボトムOD | 4.961 " |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 120 |
フィルターサイズ | 425平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 11.41 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 120 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 3.622 " |
トップOD | 4.961 " |
モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065945 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248平方インチ | 11.81 " | 1.772 " | ¥8,840 | 見積依頼
|
MF0065955 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425平方インチ | 11.41 " | 3.622 " | ¥10,929 | 見積依頼
|
MF0301930 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248平方インチ | 11.81 " | 1.772 " | ¥8,840 | 見積依頼
|
MF0432477 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248平方インチ | 11.81 " | 1.772 " | ¥8,840 | 見積依頼
|
MF0432478 | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | - | 73 PSI | 248平方インチ | 11.81 " | 1.772 " | ¥8,840 | 見積依頼
|
MF0432492 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | - | 73 PSI | 425平方インチ | 11.41 | 3.622 " | ¥10,929 | 見積依頼
|
MF0432493 | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425平方インチ | 11.41 " | 3.622 " | ¥10,929 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。