MAIN FILTERINC。MF0603445油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、保証シール、9.84インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.01 " |
ボトムOD | 3.31 " |
クラッキング圧力 | 51 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 149 |
フィルターサイズ | 316平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ガーニタル |
高さ | 9.84 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 149 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ガーニタル |
トップID | 1.61 " |
トップOD | 3.33 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308951 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | ¥25,632 | 見積依頼
| |
MF0358472 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234平方インチ | 7.55 " | 1.61 " | ¥24,665 | 見積依頼
| |
MF0358473 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | ¥25,632 | 見積依頼
| |
MF0432374 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234平方インチ | 7.55 " | 1.61 " | ¥24,665 | 見積依頼
| |
MF0432386 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | ¥25,632 | 見積依頼
| |
MF0432396 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903平方インチ | 9.88 " | 3.74 " | ¥70,605 | 見積依頼
| |
MF0603432 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234平方インチ | 7.55 " | 1.61 " | ¥24,665 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。