MAIN FILTERINC。MF0600648交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、ブナシール、5.9インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.331 " |
ボトムOD | 2.835 " |
容量 | 22.75 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 232平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.9 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.772 " |
トップOD | 2.835 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062739 | 3069平方インチ | 3.5 " | 6.083 " | 外で | - | 17.99 | 3.5 " | 6.083 " | ¥18,641 | 見積依頼
| |
MF0065836 | - | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | インサイドアウト | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | ¥11,074 | 見積依頼
| |
MF0065870 | 929平方インチ | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | ¥21,503 | 見積依頼
| |
MF0065965 | 2470平方インチ | 3.35 " | 5.98 " | インサイドアウト | インサイドアウト | 24.65 " | 3.5 " | 5.98 " | ¥24,761 | 見積依頼
| |
MF0065983 | 283平方インチ | - | 3.07 " | 外で | - | 4.88 " | 1.7 " | 3.07 " | ¥7,390 | 見積依頼
| |
MF0066039 | 2343平方インチ | 1.9 " | 3.72 " | 外で | - | 24.72 | 1.8 " | 3.72 " | ¥31,391 | 見積依頼
| |
MF0066114 | 203平方インチ | 0.95 " | 1.77 " | 外で | 外で | 8.35 " | 0.95 " | 1.77 " | ¥6,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。