MAIN FILTERINC。MF0600528油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン定格、Vitonシール、9.76インチの高さ
アイテム:CG3JGG
モデル:MF0600528相互参照:R90C149TV '
¥15,176 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.11 " |
ボトムOD | 4.252 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 9.76 " |
ミクロン | 149 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.11 " |
トップOD | 4.252 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060026 | 1.752 " | - | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 114平方インチ | 6.18 " | 0.87 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0064376 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 435 PSI | 896平方インチ | 10.82 " | - | ¥21,175 | 見積依頼
| |
MF0064495 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | 1203平方インチ | 13.11 | - | ¥37,208 | 見積依頼
| |
MF0426708 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
| |
MF0427037 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
| |
MF0597656 | 1.752 " | - | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 114平方インチ | 6.18 " | 0.87 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0597687 | 1.85 " | - | 1.85 " | - | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 | 0.87 " | ¥7,761 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。