MAIN FILTERINC。MF0599448交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格60ミクロン、シール、高さ5.945インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 5.906 " |
崩壊圧力 | 15 |
クラッキング圧力 | 15 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 208平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 5.945 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
番手 | 2" |
トップOD | 5.906 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムID | ボトムOD | 高さ | 番手 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060982 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ¥12,122 | 見積依頼
| |
MF0062077 | 5.5 gpm | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | 1.811 " | 15 | ¥4,253 | 見積依頼
| |
MF0062089 | - | - | 2.52 " | 5.472 " | - | - | 2.52 " | - | ¥5,671 | 見積依頼
| |
MF0062116 | 30 gpm | - | 3.386 " | 7.874 | 1.5 " | - | 3.386 " | - | ¥7,161 | 見積依頼
| |
MF0062122 | - | - | 3.386 " | 10.236 " | - | - | 3.386 " | - | ¥7,993 | 見積依頼
| |
MF0062151 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ¥12,122 | 見積依頼
| |
MF0065689 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | ¥8,036 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。