MAIN FILTERINC。MF0583189交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン、Vitonシール、高さ3.27インチ
アイテム:CG2TEW
モデル:MF0583189相互参照:20004G40A000P '
¥7,340 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.77 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 40 |
フィルターサイズ | 50平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.27 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.95 " |
トップOD | 1.77 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007005 | 2.898 " | - | 363 PSI | 246平方インチ | 3.89 " | 1.26 " | 2.898 " | ¥10,366 | 見積依頼
| |
MF0007007 | 2.898 " | - | - | - | 9.13 " | 1.26 " | 2.898 " | ¥15,670 | 見積依頼
| |
MF0008301 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | ¥11,847 | 見積依頼
| |
MF0008459 | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43平方インチ | 4.09 " | 0.81 " | 1.79 " | ¥5,464 | 見積依頼
| |
MF0008485 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69平方インチ | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | ¥9,251 | 見積依頼
| |
MF0008655 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | ¥11,847 | 見積依頼
| |
MF0008656 | 1.693 " | - | 435 PSI | 17平方インチ | 1.29 | 0.717 " | 1.693 " | ¥9,591 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。