MAIN FILTERINC。MF0582098交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、ブナシール、10.23インチの高さ
アイテム:CG2QQY
モデル:MF0582098相互参照: FDT5M60'
¥11,207 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.173 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
高さ | 10.23 |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008373 | 18.89 " | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 145 | 145 PSI | 708平方インチ | ¥18,468 | 見積依頼
| |
MF0008392 | 21.45 | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ¥26,396 | 見積依頼
| |
MF0024070 | 12.99 " | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ¥20,699 | 見積依頼
| |
MF0028632 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 2.343 " | 4.646 " | 116 | 116 PSI | 599平方インチ | ¥12,827 | 見積依頼
| |
MF0034614 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1650平方インチ | ¥48,944 | 見積依頼
| |
MF0034781 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | - | - | ¥11,207 | 見積依頼
| |
MF0034786 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 226平方インチ | ¥10,224 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。