MAIN FILTERINC。MF0579370交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、Vitonシール、7.83インチの高さ
アイテム:CG2PZW
モデル:MF0579370相互参照:R612G10V '
¥6,327 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.791 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
高さ | 7.83 " |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.807 " |
トップOD | 1.791 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61平方インチ | - | 2.047 " | 外で | 外で | バイトン | 2.83 " | 10 | ¥3,220 | 見積依頼
| |
MF0062259 | 61平方インチ | - | 2.047 " | 外で | - | バイトン | 2.83 " | 25 | ¥3,220 | 見積依頼
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | ¥4,642 | 見積依頼
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | ¥4,642 | 見積依頼
| |
MF0062263 | 49平方インチ | - | 2.047 " | 外で | 外で | バイトン | 2.83 " | 10 | ¥4,002 | 見積依頼
| |
MF0062264 | 49平方インチ | - | 2.047 " | 外で | - | バイトン | 2.83 " | 10 | ¥4,596 | 見積依頼
| |
MF0062266 | 49平方インチ | - | 2.047 " | 外で | 外で | バイトン | 2.83 " | 25 | ¥4,596 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。