MAIN FILTERINC。MF0575533交換スピンオンフィルター、ガラス、定格40ミクロン、ブナシール、高さ6.13インチ
アイテム:CG2NUD
モデル:MF0575533相互参照:A411G40 '
¥10,577 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 |
容量 | 30.34 |
崩壊圧力 | 290 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 410平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.13 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。