MAIN FILTERINC。MF0572885油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格60ミクロン、ブナシール、高さ7.48インチ
アイテム:CG2NNC
モデル:MF0572885
¥10,224 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.173 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 226平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 7.48 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008373 | 18.89 " | 0.409 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 145 | 145 PSI | 708平方インチ | ¥18,468 | 見積依頼
| |
MF0008392 | 21.45 | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ¥26,396 | 見積依頼
| |
MF0024070 | 12.99 " | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | ¥20,699 | 見積依頼
| |
MF0028632 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 2.343 " | 4.646 " | 116 | 116 PSI | 599平方インチ | ¥12,827 | 見積依頼
| |
MF0034614 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 1650平方インチ | ¥48,944 | 見積依頼
| |
MF0034781 | 10.23 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | - | - | ¥11,207 | 見積依頼
| |
MF0034786 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 226平方インチ | ¥10,224 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。