MAIN FILTERINC。MF0572447交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、Vitonシール、2.72インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.96 " |
ボトムOD | 2.05 " |
容量 | 4.80 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 49平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 2.72 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.08 " |
トップOD | 2.05 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006130 | 外で | - | 2.165 " | 外で | 6.57 " | 1.024 " | 2.165 " | 23.43 | ¥7,844 | 見積依頼
| |
MF0006156 | 外で | 1.433 " | 2.362 " | - | 5.27 " | 1.161 " | 2.362 " | 19.20 | ¥9,226 | 見積依頼
| |
MF0006177 | 外で | - | 1.772 " | - | 6.57 | 0.906 " | 1.772 " | 16.89 | ¥6,076 | 見積依頼
| |
MF0006184 | 外で | 0.874 " | 2.028 " | 外で | 4.05 " | - | 2.028 " | 8.29 | ¥7,384 | 見積依頼
| |
MF0006195 | 外で | 1.347 " | 2.894 " | 外で | 5.66 " | - | 2.894 " | 26.31 | ¥9,362 | 見積依頼
| |
MF0006197 | 外で | 2.697 " | 3.76 " | 外で | 13.11 " | - | 3.76 " | 63.43 | ¥18,755 | 見積依頼
| |
MF0006205 | 外で | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 35.81 | ¥12,876 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。