MAIN FILTERINC。MF0503589交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格40ミクロン、シール、高さ12.72インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.52 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 226平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 12.72 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
番手 | 1 mm |
トップOD | 2.52 " |
プロダクト | モデル | シールタイプ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034031 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | 304 | 304 PSI | 692平方インチ | ¥37,474 | 見積依頼
| |
MF0066287 | バイトン | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | ¥8,855 | 見積依頼
| |
MF0066352 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | - | 304 PSI | 692平方インチ | ¥37,474 | 見積依頼
| |
MF0066726 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | ¥11,250 | 見積依頼
| |
MF0092824 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | ¥11,250 | 見積依頼
| |
MF0166850 | バイトン | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | ¥8,855 | 見積依頼
| |
MF0166851 | バイトン | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | ¥8,855 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。