MAIN FILTERINC。MF0494114交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、シール、高さ7.874インチ
アイテム: CG2GDR
モデル:MF0494114相互参照:P562233 '
¥7,965 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.386 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 125 |
高さ | 7.874 |
トップOD | 3.386 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | フィルター評価 | フィルターサイズ | 注ぐ速さ | 高さ | ミクロン | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | ¥4,596 | 見積依頼
| |
MF0008456 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 235平方インチ | 40 gpm | 10.236 | 125 | 2" | ¥7,257 | 見積依頼
| |
MF0008877 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117平方インチ | 13 gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | ¥5,940 | 見積依頼
| |
MF0009114 | 1.811 " | 1.811 " | 125 | 49平方インチ | 5.5 gpm | 4.173 | 125 | - | ¥4,052 | 見積依頼
| |
MF0009123 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | ¥4,596 | 見積依頼
| |
MF0009130 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117平方インチ | 13 gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | ¥5,940 | 見積依頼
| |
MF0009132 | 3.386 " | 3.386 " | - | - | - | 7.874 " | 125 | - | ¥6,617 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。