MAIN FILTERINC。MF0436189油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン定格、Vitonシール、15.62インチの高さ
アイテム:CG2CQE
モデル:MF0436189相互参照:01NL40080G30EP '
¥20,588 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
崩壊圧力 | 305 |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 943平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 15.62 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 80 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.595 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060516 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 233平方インチ | 11.14 | 0.87 " | ¥13,624 | 見積依頼
| |
MF0060760 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | ¥10,370 | 見積依頼
| |
MF0064678 | 2.953 " | - | 2.953 " | - | - | - | 6.53 " | 1.772 " | ¥12,991 | 見積依頼
| |
MF0066316 | 2.36 " | - | 2.36 " | - | - | - | 7.83 " | 1.28 " | ¥19,914 | 見積依頼
| |
MF0066391 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 305 PSI | 63平方インチ | 3.85 " | 0.87 " | ¥8,076 | 見積依頼
| |
MF0066521 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959平方インチ | 15.7 " | 3.551 " | ¥56,146 | 見積依頼
| |
MF0421948 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | ¥10,370 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。