MAIN FILTERINC。MF0435636交換油圧フィルター、ポリエステル、定格10ミクロン、ブナシール、高さ13.23インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.44 " |
ボトムOD | 3.96 " |
崩壊圧力 | 43 |
クラッキング圧力 | 43のプサイ |
ろ材 | ポリエステル |
フィルターサイズ | 1333平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 13.23 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
番手 | M6 |
トップOD | 3.96 " |
モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | Flow | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
MF0435635 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
MF0435638 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
MF0435639 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43のプサイ | 1333平方インチ | インサイドアウト | ¥13,114 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。