MAIN FILTERINC。MF0432389油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン定格、保証シール、9.84インチの高さ
アイテム:CG2ATQ
モデル:MF0432389相互参照:XH04682 '
¥31,944 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.01 " |
ボトムOD | 3.31 " |
崩壊圧力 | 51 |
クラッキング圧力 | 51 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 316平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ガーニタル |
高さ | 9.84 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ガーニタル |
トップID | 1.61 " |
トップOD | 3.33 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065819 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79平方インチ | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ¥24,328 | 見積依頼
| |
MF0065894 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234平方インチ | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ¥29,292 | 見積依頼
| |
MF0065901 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥31,944 | 見積依頼
| |
MF0432187 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79平方インチ | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ¥24,328 | 見積依頼
| |
MF0432377 | 2.01 " | 3.31 " | 51 PSI | 234平方インチ | 7.55 | 1.61 " | 3.33 " | ¥29,292 | 見積依頼
| |
MF0432399 | 5.31 " | 5.96 " | 73 PSI | 903平方インチ | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ¥89,052 | 見積依頼
| |
MF0603388 | 2.008 " | 3.327 " | 51 PSI | 79平方インチ | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ¥24,328 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。