MAIN FILTERINC。MF0428815油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、定格20ミクロン、Vitonシール、高さ5.66インチ
アイテム: CF9XWH
モデル:MF0428815相互参照:XH03875 '
¥31,017 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.347 " |
ボトムOD | 2.362 " |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
高さ | 5.66 " |
ミクロン | 20 |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 2.362 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060022 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105平方インチ | ¥27,713 | 見積依頼
| |
MF0060108 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171平方インチ | ¥37,631 | 見積依頼
| |
MF0060161 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257平方インチ | ¥49,216 | 見積依頼
| |
MF0060236 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | - | - | - | - | ¥17,497 | 見積依頼
| |
MF0060296 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 8.28 | 3045 | 3045 PSI | 319平方インチ | ¥51,476 | 見積依頼
| |
MF0060383 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ¥19,818 | 見積依頼
| |
MF0060436 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | - | - | - | - | ¥93,462 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。