MAIN FILTERINC。MF0428550交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、ブナシール、20.47インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.221 " |
ボトムOD | 4.173 " |
容量 | 110.81 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 1234平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 20.47 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | ミクロン | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062740 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | 外で | 17.99 " | 25 | 3.5 " | 6.083 " | ¥18,641 | 見積依頼
| |
MF0065838 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ¥11,074 | 見積依頼
| |
MF0065846 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ¥11,866 | 見積依頼
| |
MF0065872 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ¥21,531 | 見積依頼
| |
MF0065972 | インサイドアウト | 2.34 " | 3.94 " | - | 18.27 | 25 | 2.53 " | 3.94 " | ¥13,281 | 見積依頼
| |
MF0065985 | 外で | - | 3.07 " | - | 7.8 " | 25 | 1.7 " | 3.07 " | ¥8,070 | 見積依頼
| |
MF0066064 | 外で | - | 2.72 " | - | 9.53 " | 25 | 1.35 " | 2.72 " | ¥11,544 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。