MAIN FILTERINC。MF0427625交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、ブナシール、高さ10.23インチ
アイテム: CF9WTE
モデル:MF0427625相互参照:FC1092N010BS '
¥8,342 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.173 " |
容量 | 29.79 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 745平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.23 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.835 " |
トップOD | 4.173 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | 注ぐ速さ | 高さ | スレッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028719 | 293平方インチ | 1.46 " | 2.99 " | 外で | 外で | - | 5.67 " | - | ¥10,499 | 見積依頼
| |
MF0028812 | 293平方インチ | 1.46 " | 2.99 " | 外で | - | - | 5.67 " | - | ¥10,499 | 見積依頼
| |
MF0065824 | - | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | - | - | 9.29 | - | ¥6,317 | 見積依頼
| |
MF0065858 | 1143平方インチ | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | インサイドアウト | - | 18.5 " | - | ¥7,374 | 見積依頼
| |
MF0066175 | - | 1.969 " | 3.878 " | - | - | - | 9.173 | - | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0066222 | 103平方インチ | 1.35 " | 2.36 " | 外で | 外で | - | 3.94 " | - | ¥5,736 | 見積依頼
| |
MF0066245 | 165平方インチ | - | 2.13 " | 外で | 外で | - | 5.94 " | - | ¥17,843 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。