MAIN FILTERINC。MF0427496交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン、ブナシール、11.81インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.331 " |
ボトムOD | 2.835 " |
容量 | 43.99 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 470平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 11.81 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.772 " |
トップOD | 2.835 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065834 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥11,893 | 見積依頼
| |
MF0065868 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 87.04 | ¥22,300 | 見積依頼
| |
MF0066029 | 外で | - | 1.26 " | 外で | 3.29 " | 0.38 " | 1.26 " | 4.31 | ¥16,944 | 見積依頼
| |
MF0066034 | インサイドアウト | - | 1.85 " | インサイドアウト | 9.57 " | 0.87 " | 1.85 " | 27.36 | ¥8,017 | 見積依頼
| |
MF0320650 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | ¥22,300 | 見積依頼
| |
MF0323965 | - | 2.618 " | 6.083 " | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | - | ¥34,760 | 見積依頼
| |
MF0324026 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 外で | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 299.07 | ¥18,288 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。