MAIN FILTERINC。MF0425236油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、Vitonシール、5.11インチの高さ
アイテム:CF9TJX
モデル:MF0425236相互参照:FBH15MD5 '
¥5,786 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.378 " |
ボトムOD | 2.756 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 250 |
フィルターサイズ | 148平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 5.11 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 250 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.378 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058619 | 4.72 " | - | 2.087 " | 1.083 " | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126平方インチ | ¥6,524 | 見積依頼
| |
MF0060510 | 11.14 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥12,527 | 見積依頼
| |
MF0060807 | 6.81 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ¥7,501 | 見積依頼
| |
MF0061927 | 3.7 " | - | 2.087 " | 0.965 " | 2.087 " | 435 | 435 PSI | 69平方インチ | ¥8,608 | 見積依頼
| |
MF0334777 | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148平方インチ | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0334793 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 289平方インチ | ¥7,362 | 見積依頼
| |
MF0334801 | 2.72 mm | 0.96 " | 2.05 " | 1.08 " | 2.05 " | - | - | - | ¥3,560 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。