MAIN FILTERINC。MF0416984交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、ブナシール、6.81インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.614 " |
ボトムOD | 3.898 " |
クラッキング圧力 | 58 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
フィルターサイズ | 273平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.81 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 0.591 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006894 | 2.559 " | 5.118 " | 321平方インチ | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ¥10,753 | 見積依頼
| |
MF0008582 | 1.614 " | 3.898 " | 273平方インチ | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,272 | 見積依頼
| |
MF0035531 | 1.142 " | 2.756 " | 149平方インチ | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,161 | 見積依頼
| |
MF0271371 | 2.559 " | 5.118 " | 321平方インチ | 5.62 | 0.748 " | 5.118 " | ¥10,753 | 見積依頼
| |
MF0359197 | 1.614 " | 3.898 " | 273平方インチ | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,272 | 見積依頼
| |
MF0416959 | 1.142 " | 2.756 " | 149平方インチ | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,161 | 見積依頼
| |
MF0416960 | 1.142 " | 2.756 " | 149平方インチ | 5.23 | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,161 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。