MAIN FILTERINC。MF0411062交換スピンオンフィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール、高さ8.335インチ
アイテム: CF9BAP
モデル:MF0411062相互参照:A142C03 '
¥9,210 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.78 " |
破裂圧力 | 261 PSI |
容量 | 23.05 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 576平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 26 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.335 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | ミクロン | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058053 | 453平方インチ | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 3 | 3.75 " | 33.50 | - | ¥9,291 | 見積依頼
| |
MF0058054 | 453平方インチ | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 5 | 3.75 " | 33.50 | 145 | ¥9,291 | 見積依頼
| |
MF0058055 | - | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 10 | 3.75 " | - | - | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0058056 | - | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 25 | 3.75 " | - | 145 | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0411064 | 576平方インチ | 3.78 " | 261 | 8.335 " | 10 | 3.78 " | 23.05 | 72.5 | ¥8,518 | 見積依頼
| |
MF0411067 | 576平方インチ | 3.78 " | 261 PSI | 8.335 | 20 | 3.78 " | 23.05 | - | ¥8,518 | 見積依頼
| |
MF0411070 | 453平方インチ | 3.78 " | 261 | 8.335 " | 10 | 3.78 " | 18.10 | 72.5 | ¥11,767 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。