MAIN FILTERINC。MF0411051スピンオンフィルター、ガラス/水除去、3ミクロン、ブナシール、5.776インチの高さ
アイテム: CF9BAH
モデル:MF0411051相互参照:A140GW03 '
¥8,954 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.78 " |
破裂圧力 | 261 PSI |
容量 | 16.68 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス/水の除去 |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 225平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 26 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.776 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | ミクロン | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058047 | 351平方インチ | 3.78 " | 261 | 5.776 " | 10 | 3.78 " | 14.02 | 72.5 | ¥6,719 | 見積依頼
| |
MF0058048 | - | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 3 | 3.75 " | - | - | ¥7,554 | 見積依頼
| |
MF0058049 | - | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 5 | 3.75 " | - | 145 | ¥7,554 | 見積依頼
| |
MF0058050 | - | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 10 | 3.75 " | - | - | ¥6,911 | 見積依頼
| |
MF0058051 | - | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 25 | 3.75 " | - | 145 | ¥6,911 | 見積依頼
| |
MF0058052 | 150平方インチ | 3.78 " | 261 | 5.776 " | 125 | 3.78 " | - | 145 | ¥12,178 | 見積依頼
| |
MF0411005 | 351平方インチ | 3.78 " | 261 PSI | 5.776 | 3 | 3.78 " | 14.02 | - | ¥7,424 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。