MAIN FILTERINC。MF0410931スピンオンフィルター、セルロース/水分除去、10ミクロン定格、ブナシール、高さ8.949インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.079 " |
破裂圧力 | 246.6 |
容量 | 33.39 |
崩壊圧力 | 72.5 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース/水分除去 |
フィルターサイズ | 835平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.949 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 11BSP |
番手 | 1.25 mm |
トップOD | 5.079 " |
プロダクト | モデル | 高さ | 破裂圧力 | 容量 | ミクロン | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | ろ材 | フィルター評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058038 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 10 | 72.5 | 72.5 PSI | セルロース | - | ¥6,750 | 見積依頼
| |
MF0058039 | 8.949 " | 246.6 | 41.74 | 20 | 72.5 | 72.5 PSI | セルロース | - | ¥6,750 | 見積依頼
| |
MF0058040 | 8.949 | 246.6 PSI | 72.93 | 3 | - | 145 PSI | ガラス | 3 | ¥14,514 | 見積依頼
| |
MF0058041 | 8.949 " | 246.6 | 92.34 | 5 | 145 | 145 PSI | ガラス | - | ¥14,514 | 見積依頼
| |
MF0058042 | 8.949 | 246.6 PSI | 96.48 | 10 | - | 145 PSI | ガラス | 10 | ¥13,822 | 見積依頼
| |
MF0058043 | 8.949 " | 246.6 | 88.50 | 25 | 145 | 145 PSI | ガラス | - | ¥13,822 | 見積依頼
| |
MF0058044 | 8.949 | 246.6 PSI | - | 125 | - | 145 PSI | 金網 | 125 | ¥14,144 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。