MAIN FILTERINC。MF0406537交換油圧フィルター、セルロース、定格25ミクロン、シール、高さ8.97インチ
アイテム:CF8ZKW
モデル:MF0406537相互参照:WGH2722 '
¥5,671 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.114 " |
ボトムOD | 2.52 " |
容量 | 20.31 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 508平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 8.97 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.114 " |
トップOD | 2.52 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。