MAIN FILTERINC。MF0396795交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン、Vitonシール、高さ7.99インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.347 " |
ボトムOD | 2.362 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 50 |
フィルターサイズ | 216平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.99 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 50 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 2.362 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007702 | 0.874 " | 1.752 " | 123平方インチ | 6.71 | 1.752 " | ¥11,399 | 見積依頼
| |
MF0007713 | 1.347 " | 2.362 " | 216平方インチ | 7.99 " | 2.362 " | ¥14,261 | 見積依頼
| |
MF0007725 | 2.697 " | 3.76 " | - | 13.11 " | 3.76 " | ¥29,771 | 見積依頼
| |
MF0008510 | 3.799 " | 5.65 " | 2533平方インチ | 19.01 " | 5.65 " | ¥60,841 | 見積依頼
| |
MF0008637 | 1.347 " | 2.894 " | 421平方インチ | 7.99 " | 2.894 " | ¥17,454 | 見積依頼
| |
MF0037962 | 0.874 " | 2.028 " | 165平方インチ | 6.71 " | 2.028 " | ¥10,846 | 見積依頼
| |
MF0037966 | 1.347 " | 2.894 " | 421平方インチ | 7.99 " | 2.894 " | ¥15,126 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。