MAIN FILTERINC。MF0396063交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、シール、高さ5.59インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 100 |
フィルターサイズ | 366平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 5.59 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006797 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | ¥12,858 | 見積依頼
| |
MF0008107 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 366平方インチ | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | ¥8,759 | 見積依頼
| |
MF0008167 | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153平方インチ | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥9,161 | 見積依頼
| |
MF0008473 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157平方インチ | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥5,304 | 見積依頼
| |
MF0008601 | 1.85 " | 232 | 232 PSI | 85平方インチ | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥4,982 | 見積依頼
| |
MF0035391 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 226平方インチ | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥6,107 | 見積依頼
| |
MF0035402 | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 82平方インチ | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ¥7,699 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。