MAIN FILTERINC。MF0369243交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、シール、3.62インチの高さ
アイテム:CF8QVX
モデル:MF0369243相互参照:0315625VG16BO '
¥6,027 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.299 " |
ボトムOD | 2.087 " |
容量 | 9.19 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 102平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 3.62 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 2.087 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006588 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399平方インチ | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0034455 | 1.299 " | 2.087 " | 9.19 | 102平方インチ | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ¥6,027 | 見積依頼
| |
MF0034552 | 1.024 " | 1.732 " | 3.28 | 37平方インチ | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ¥5,093 | 見積依頼
| |
MF0116395 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399平方インチ | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0116436 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399平方インチ | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0116437 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399平方インチ | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0116439 | 1.811 " | 2.913 " | 35.83 | 399平方インチ | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥9,788 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。